Prix : 6 995,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SM SERIES-SINGLE ACCESS, accès simple paroi froide, refroidisseurs de lait froid mur sont conçues pour contenir le lait entre 36 et 38° F jusqu’au moment de servir. Produite en trois tailles pour les 8, 12 et 16 caisses à lait (13 "x 13" x 11 ") par unité. CONSTRUCTION de l’armoire Standard SM ultrarésistant, couvercles, portes, charnières réglables et loquets de porte en acier inoxydable. Solde de l’extérieur est fini blanc sur l’acier. L’intérieur est en acier galvanisé. Planchers sont fortement renforcés. Lourds, grilles de plancher pour le fil d’acier époxy sont fournis pour la protection du plancher supplémentaire. Drain de plancher est idéalement situé pour un nettoyage facile, connexion pour tuyau avec adaptateur pour tuyau de vidange. Thermomètre extérieur, serrure à cylindre, drain de fond et 4" roulettes pivotantes (2 avec serrures) sont fournis en standard. Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Cette isolation permet d’empêcher la pénétration de liquide qui se traduit par mauvaises odeurs. Dans l’ensemble, profondeur de 31" permet de faciliter la mobilité et frayer passage à travers la plupart des portes. Les modèles sont également offerts avec extérieur en acier inoxydable à la place de finition blanche sur l’acier. Un intérieur en acier inoxydable est disponible en option. Options supplémentaires comprennent enveloppante et pare-chocs de coin. Système de réfrigération utilise le réfrigérant R404A, qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Largeur 58-1/2 po (148,59 cm)
- Hauteur 41-11/16 po (105,89 cm)
- Poids 376 lbs (170,91 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description École de refroidisseur de lait
- Type de handle Poignée classique
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 16 Caisses pi³
- Ampérage 1,4 A
- Nombre de portes 1
- Type Simple face
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Beverage Air
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Série SM
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SM58HC-W
- Couleur Acier inoxydable
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Beverage Air® SM58HC-W School Milk Coolers Sm Series, 58-1/2"W
6995,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit