Prix : 33,95 $
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
- Conception : Deluxe, sur l’oreille
- Coussins : Simili, remplaçable
- Fiche : 3,5mm stéréo
- Cordon : 5' Dura-cordon-chew-résistant, chemisé en PVC, nylon tressé
- Enceintes : 40mm
- Réponse en fréquence : Hz 20-20KHz
- Impédance : 32 Ohms
- Sensibilité : 100dB
- Sac de rangement anti-poux : Sac robuste, écriture, résistant à l’humidité, refermable. Aide à prévenir la propagation des poux. Lorsqu’il est scellé dans le sac, les poux est tués au 24-48 heures sans l’utilisation de produits chimiques.
- Compatible avec : MP3 joueurs téléphones cellulaires comprimés / eReaders Chromebooks ordinateurs (Mac & PC) un lecteur de CD / stéréo téléviseurs plus les systèmes de jeu
- 1 ans garantie du fabricant
Poids &Dimensions
- Diamètre 40 mm
- Connecteur Prise stéréo 3,5 mm (1/8")
Détails du produit
- Description Casque stéréo Deluxe
- Micro Non
- Limitation du son Oui
- Type Casque isolant
- Type de casque Deluxe
- Marque HamiltonBuhl
- sensibilité 108±3Db SPL/3Mw / 5cm 1 kHz
- Noise Cancelling Non
- Matériau Plastique, simili cuir & mousse
- fréquence 20Hz-20kHz ±3dB Hz
- Bouton Répondre Non
- Numéro de référence du fabricant HA7
- Type de fiche 1/8" ou 3,5 mm
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Camarade HamiltonBuhl casque stéréo Deluxe w / fiche 3,5mm
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires