Prix : 18,75 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Conception : Personnel, on-ear
- Coussins : Mousse, remplaçable
- Bandeau : Aluminium réglable
- Coussins de mousse auriculaires
- Fiche : 3,5mm stéréo
- Cordon : 6' Dura-cordon-chew-résistant, chemisé en PVC, nylon tressé
- Enceintes : 40mm
- Réponse en fréquence : Hz 20 ~ 20KHz
- Impédance : 32 Ohms
- Sensibilité : 100dB
- Sac de rangement anti-poux : Sac robuste, écriture, résistant à l’humidité, refermable. Aide à prévenir la propagation des poux. Lorsqu’il est scellé dans le sac, les poux est tués au 24-48 heures sans l’utilisation de produits chimiques
- Garantie : 1 an
Poids &Dimensions
- Connecteur Prise stéréo 3,5 mm (1/8")
Détails du produit
- Type Casque sur l’oreille
- Type de casque Personnels
- Marque HamiltonBuhl
- Description Casque d’écoute stéréo personnelle sur l’oreille
- Micro Non
- Matériau Mousse de plastique &
- Numéro de référence du fabricant HA2
- Type de fiche 3,5 mm
- Couleur Argent
- Contrôle du volume Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HamiltonBuhl personnel sur l’oreille pour casque stéréo
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires