Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Schumacher Electric SCUPSJ2212 DC Source d’alimentation 2200 Peak Batterie

AJC® Schumacher Electric SCUPSJ2212 DC Source d’alimentation 2200 Peak Batterie

Article nº : WBB0033113

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

103,99 $ jusqu’à 24 % OFF

Prix : 78,95 $

Quantité

AJC® Schumacher Electric SCUPSJ2212 DC Source d’alimentation 2200 Peak Batterie

Caractéristiques :

    • Remplacement de marque AJC® compatible avec une Schumacher Electric SCUPSJ2212 DC Power Source 2200 Peak Amps Jump Starter Jump Starter Battery
    • Tension : 12 (12 Volt)
    • Capacité : 18Ah
    • Bornes : NB
    • Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
    • Batteries de rechange de marque AJC®
    • Longueur : 7,1 pouces
    • Largeur : 3,11 pouces
    • Taille : 6,6 pouces
  • IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
  • Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
  • démenti: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Schumacher Electric.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,1 po
  • Longueur 7,1 po
  • Hauteur 6,6 po
  • Poids 10,9 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Bornes N.-B.
  • Ampérage 18 A
  • Numéro de pièce/modèle compatible SCHUMACHER ELECTRIC-SCUPSJ2212
  • Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant AJC-D18S-R-1-144582

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Schumacher Electric SCUPSJ2212 DC Source d’alimentation 2200 Peak Batterie

AJC® Schumacher Electric SCUPSJ2212 DC Source d’alimentation 2200 Peak Batterie

Article nº : WBB0033113

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant