Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Edwards SuperDuct détecteurs de fumée sont les dispositifs plus avancés et les plus fiables de leur catégorie. Conçu pour une installation facile et superbe fiabilité, SuperDuct représente l’équilibre parfait du design pratique et technologie de pointe. Fiabilité et stabilité sont deux fonctionnalités intégrées à chaque détecteur SuperDuct. SuperDuct dispose de compensation environnementale avec détection différentielle brevetée. Ce qui atteint un niveau de stabilité et de fiabilité jamais avant atteint pour les appareils de ce type. Avec détection différentielle, capteurs de SuperDuct sont à l’abri de la dérive de sensibilité une cause fréquente de fausses alarmes. Toutes les huit minutes le capteur SuperDuct vérifie son environnement pour enlever la saleté, humidité, autres conditions qui normalement interfèrent avec le fonctionnement du capteur et automatiquement ajuste sa sensibilité pour compenser. Il en résulte une fiabilité inégalée et rock solide stabilité deux caractéristiques essentielles à n’importe quelle application de détection de fumée conduit. Tests de sensibilité et de diagnostics révèlent certaines des innovations plus passionnantes intégrées à SuperDuct. Avec la station de test à distance SuperDuct ingénieuse, un test de sensibilité peut être effectué à tout moment depuis la sécurité et le confort d’une chambre bureau ou utilitaire de maintenance. Exploité par aimant ou par clé, la station d’un groupe aussi effectue des tests d’alarm pour détecteurs connectés à un seul contrôleur. Détecteurs peuvent également être testés sur le contrôleur via un commutateur de test, ou ils peuvent être testés individuellement sur le terrain avec un simple pour utiliser l’outil de test magnétique. Accès à l’interrupteur magnétique ne nécessite pas le couvercle du détecteur à enlever, ce test peut s’effectuer rapidement et facilement. Un dédié de la sale/trouble LED sur chaque unité offre immédiate à une information de clin de œil, même lorsque le couvercle est fermé.
Détails du produit
- Marque Edwards de signalisation
- Description Contrôleur de
- Numéro de référence du fabricant SD-4WJ
- Numéro de pièce/modèle compatible SD
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation, SD-4WJ, Controller W/capteur Rj45
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit