Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Civière flexible de recherche et™ de sauvetage; La civière flexible Search & Rescue d’EMI™ peut déplacer les patients rapidement et facilement. Le vinyle résistant à l’eau robuste de la civière offre résistance et durabilité. Des dispositifs de retenue intégrés car la poitrine et les jambes à l’aide d’une sangle de 2 po maintiennent le patient en place en toute sécurité. Les dispositifs de retenue comportent également des boucles à dégagement rapide. En relâchant les 2 sangles d’extrémité, une personne peut rapidement sortir un patient de situations dangereuses. La civière flexible Search & Rescue est fortement recommandée pour les™ évacuations, les incendies, les catastrophes, les situations de tir actif, etc. Chaque civière est livrée dans son propre étui de rangement. Taille de la civière - 71 « L x 27 » WSize dans le boîtier - 20 « L x 11 » W (pèse environ 3 lb)Capacité de charge - 450LBS
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Type de clôture Velcro Style
- Marque EMI
- Matériau Nylon Cordura
- Couleur Bleu
- Nombre de pièces 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Civière™ flexible de recherche et de sauvetage EMI
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires