Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Cette chaise roulettes attrayant et confortable est le parfait ajustement pour presque n’importe quelle application... commentaires ou chaises, formation / salles de conférences ou de n’importe quelle application mutli-usage. L’ergonomie perforé arrière permet la circulation améliorée, tandis que le rayon est conforme à votre dos pour un confort maximum. Le Président propose un profilé extra large assise de la machine pour offrir confort et accueillir toutes les tailles. 2" double roulettes à capuchon de roue. Empile haute 15. Le CS2300 est l’une des chaises de pile plus complètes sur le marché. C’est tout simplement... KOOL.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur du dos 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Min Hauteur du dos 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Hauteur maximale du dos 14 in (35,56 cm)
- Largeur arrière 18-1/2 po (46,99 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 1
- Style Chaises empilables
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise empilable avec roulettes
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque KFI sièges
- Type de dossier Dossier moyen
- Série KOOL
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 12 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA117, ANSI/BIFMA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
KFI pile bois chaise - naturel - JIVE série
Article nº : B1799538
Pas encore évalué
365,95 $
KFI chaise à roulettes de la pile et perforé arrière - siège en plastique - noir - KOOL série, qté par paquet : 4
Article nº : B1799559
Pas encore évalué
1 319,80 $
KFI chaise à roulettes de la pile et perforé arrière - siège en plastique - blanc - KOOL série
Article nº : B1799568
Pas encore évalué
379,95 $
155,95 $
KFI chaise à roulettes de la pile et perforé arrière - siège en plastique - Navy - KOOL série
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires