Prix : 4 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Extérieur (option uniquement disponible si la lumière intérieure est achetée) 26 Watt LED luminaire à base moyenne à incandescence construit de corrosion résistante-cuivre-libre aluminium moulé avec finition époxy manteau de poudre cuite. Support mural avec garde et approprié pour la classe 1, lieux de la Division 1 (120 volts, ampères 1.25, selon UL).
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Model B2309874: Main Breaker for Securall for chemical storage buildings is required in order to use this model.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Model B2309874: Main Breaker for Securall for chemical storage buildings is required in order to use this model.
Poids &Dimensions
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire de construction
- Type d’accessoire Lumière
- Pour une utilisation avec Tous les bâtiments de Hazmat Securall
- Marque Securall produits
- Assemblage requis Non
- Description Supplémentaire anti-déflagrant lumière w/cellule photoélectrique
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OP0002-A-LED
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince
Article nº : B463429
Pas encore évalué
215,95 $
Securall® oculaire Portable Station 6 GAL pour Agri-Chem & Hazmat bâtiments
Article nº : B463438
Pas encore évalué
1 495,00 $
Securall® supplémentaires anti-déflagrant lumière w/cellule photoélectrique extérieur
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires