Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Securall® Personnel porte W 3' x 6' 8" H

Securall® Personnel porte W 3' x 6' 8" H

Article nº : WBB463360

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 355,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince

Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince

Securall® moustiquaires pour évents au prix par Vent

Securall® moustiquaires pour évents au prix par Vent

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR65-N - 88 po long. x 40 po larg.

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR65-N - 88" L x 40" W

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR60-N - 72 po long. x 24 po larg.

Securall® acier rampe avec fini antidérapant - BR60-N - 72" L x 24" W

Additional3 « W x 6' 8 "H porte simple (conçu pour les Non-incendie est calibrée pour bâtiments). La couleur standard est le blanc pour les bâtiments modèle AG et gris pour les bâtiments de modèle B (Hazmat).

Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.

Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 80 in (203,2 cm)
  • Poids 120 lbs (54,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Le personnel porte
  • Type Accessoire de construction
  • Pour une utilisation avec Securall Non-coupe-feu bâtiments
  • Type d’accessoire Porte
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Securall produits
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant OP0021-36
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications FM, approuvé par UL
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
Securall® Personnel porte W 3' x 6' 8" H

Securall® Personnel porte W 3' x 6' 8" H

Article nº : WBB463360