Prix : 1 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Isolation en fibre de verre. 3 1/2 "épais avec une valeur r ou 11.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Poids &Dimensions
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire de construction
- Type d’accessoire Isolation
- Pour une utilisation avec Securall B2400
- Marque Securall produits
- Assemblage requis Non
- Description Isolation R-11
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant OP0009-24
- Couleur Rose
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince
Article nº : B463429
Pas encore évalué
215,95 $
Securall® oculaire Portable Station 6 GAL pour Agri-Chem & Hazmat bâtiments
Article nº : B463438
Pas encore évalué
1 495,00 $
Securall® R-11 isolation pour le bâtiment Hazmat B2400
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires