Prix : 1 485,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 485,00 .
- Achetez 6-10 1 415,00 .
- Acheter 11+ 1 369,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il est plus facile que jamais avec simple armoires murales de confinement du déversement de contrôler déversements non désirés. Gardez toutes vos fournitures de contrôle de déversement prêt et en un seul endroit organisé. Le choix entre trois tailles populaires. L’armoire murale conserve tous vos contrôle de débordement disponibilités sans occuper d’espace de plancher. Construction extra fort de calibre 18 soudée. Poignée montée encastrée offre un fonctionnement facile et rapide du bout des doigts. Armoires sont point 3 bouton Verrouiller portes verrouillage automatique pour une sécurité supplémentaire. La finition intérieure et extérieure se compose d’une finition polyuréthane aliphatique. Ce revêtement polyuréthane possède des propriétés chimiques de résister aux embruns salés, rub chimique, décoloration due à l’exposition aux UV, et autres tests effectués aux époxydes peintures. L’uréthane est plus durable dans des conditions lors du déplacement d’éléments dans et hors de l’armoire car il résiste à l’écaillage et le pelage. Toutes les armoires sont conformes aux réglementations en vigueur OSHA et sont conçus selon les normes du NFPA. Intérieurs personnalisés sont disponibles pour s’adapter à vos besoins spécifiques.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 66 lbs (30 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Style d’armoire Support mural
- Nombre de tablettes 2
- Type de handle Rincer la pagaie
- Capacité 6 pi³ (.17 cu.m)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 3
- Quantité par paquet 1
- Marque Securall produits
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Support mural
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant SCC132Beige
- Couleur Beige
Conformité et certifications
- Certifications NFPA 30, OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® Kit de déversement de 30 gallons, agressif
Article nº : B726502
Pas encore évalué
455,95 $
84,95 $
Kit de déversement universel sur roues industriel™ mondial, 30 gallons
Article nº : 670674
Pas encore évalué
835,00 $
ENPAC® 95 Gallon Large Tote Combo Spill Kit - Universal, 1347-YE
Article nº : B1317092
Pas encore évalué
1 695,00 $
Securall® mur montable, inflammable déversement confinement Beige armoire
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires