Prix : 3 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HSM Securio AutoFeed 300c, 300 feuille pile, 8-13 9 feuille, Micro-Cut, capacité de gal.
La méthode simple et pratique de destruction de données sur le lieu de travail. Le destructeur de document avec une alimentation de papier automatique et verrouillable pile protège les piles insérées de papier contre tout accès non autorisé et déchiquette des piles de papier avec jusqu'à 300 feuilles de papier ainsi que de la simple feuille de papier facilement tout en vous permettant d’économiser du temps.
Fonctionnalités
La méthode simple et pratique de destruction de données sur le lieu de travail. Le destructeur de document avec une alimentation de papier automatique et verrouillable pile protège les piles insérées de papier contre tout accès non autorisé et déchiquette des piles de papier avec jusqu'à 300 feuilles de papier ainsi que de la simple feuille de papier facilement tout en vous permettant d’économiser du temps.
Fonctionnalités
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie.
- Coupe rouleaux faits d’acier trempé de solide avec garantie à vie.
- Fiable et rapide de déchiquetage de piles de papier.
- Fonction de verrouillage-and-Go protège la pile de papier inséré contre tout accès non autorisé.
- Moteur puissant permet un fonctionnement continu.
- Technologie Nanogrip pour apport de feuille fiable.
- Utile double fonction : alimentation manuelle du papier lors du traitement de pile système d’avancement automatique.
- EcoSmart : Particulièrement faible consommation d’énergie de 0,1 Watt en mode veille.
- Retour automatique élimine les bourrages papier.
- Fonctionnement silencieux minimise le développement de bruit sur le lieu de travail.
- Élément multifonction pour une utilisation intuitive.
- Barrière lumineuse pour marche/arrêt automatique.
- Conteneur à déchets amovible pour une vidange sans effort.
- Indicateur de niveau par le biais de hublot.
- Mobile sur roulettes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Largeur de la gorge 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Tension 115 V
- Description Securio AutoFeed 300c
- Niveau de sécurité 4
- Marche arrière automatique sur les bourrages Oui
- Déchiquetage spécialisé Cartes de crédit
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 22,46 ft/min
- Capacité de la feuille manuelle 13
- Gallons de capacité de bac 9 gal (34,07 l)
- hertz 60 Hz
- Style Securio
- Numéro de référence du fabricant HSM2092
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 13
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 3 ans sur les pièces
Galerie de photos et vidéos
-
HSM Securio Auto Feed 300C, 300 feuille pile, 8-13 feuilles, Micro-Cut, 9 GAL capacité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
479,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 249,00 $
HSM Securio Auto Feed 300C, 300 feuille pile, 8-13 feuilles, Micro-Cut, 9 GAL capacité
3085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires