Prix : 3 455,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HSM Securio B24L6, fiche de 4-5, HS coupe en travers, 9 capacité de gal.
Pour la sécurité des données maximale dans un design moderne. Cette machine silencieux mais puissante est conçue pour un fonctionnement continu.
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour les petites entreprises.
Fonctionnalités
Pour la sécurité des données maximale dans un design moderne. Cette machine silencieux mais puissante est conçue pour un fonctionnement continu.
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour les petites entreprises.
Fonctionnalités
- Technologie de dispositif de découpe optimisée détruit 5 feuilles de papier, créant 12 065 particules de coupe transversale par page
- La technologie anti-Jam prévient les coincements lorsque le destructeur est surchargé
- NSA-EPL répertoriés et TAA conforme
- Rencontre DOD & NSA/CSS 02-01 & exigences de sécurité obligatoires de O4-02
- Service de devoir continu assure la destruction continuelle avec aucun temps d’arrêt
- EcoSmart : particulièrement faible consommation d’énergie en 0,1 watt en mode veille
- Système de sécurité complet - UL, approuvé et certifié CE
- Fonctionnement silencieux - whisper comme niveau de bruit au cours de déchiquetage
- Cylindre de coupe en acier massif fabriqués à partir de 100 % en acier massif pour les capacités de coupe élevées
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie
- Bouton multifonction avec inverseur de fonction
- Fenêtre d’inspection pour contrôler le niveau de remplissage
- Graissage automatique
- Gallon 9 amovible
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 23-4/5 po (60,45 cm)
- Largeur de la gorge 9-1/2 po (24,13 cm)
- Taille du déchiquetage 1/32 "x 3/16"
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Tension 115 V
- Description Securio B24L6
- Niveau de sécurité 6
- Déchiquetage spécialisé Papier uniquement
- Type Déchiqueteuse de haute sécurité
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Haute sécurité
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 13 ft/min
- Gallons de capacité de bac 9 gal (34,07 l)
- hertz 60 Hz
- Style Securio
- Numéro de référence du fabricant HSM17844
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 5
Garantie
- Garantie 3 ans sur les pièces et le travail; 5 ans sur les coupeurs avec l'huileur
Galerie de photos et vidéos
-
HSM Securio B24L6, 4-5 feuilles, HS, 9 capacité de GAL.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HSM® huile de Shredder, bouteilles de Gallon, 4/Case, comprend entonnoir 1
Article nº : B2094675
Pas encore évalué
309,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 219,00 $
HSM Securio B24L6, 4-5 feuilles, HS, 9 capacité de GAL.
3455,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires