Souvent achetés ensemble
Quantité minimale: 24
Prix : 24,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le porte-clés rétractable SECURIT Heavy Duty Carabiner se fixe facilement à presque tout, ce qui en fait l’un des porte-clés rétractables les plus utilisés sur le marché. Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale par la société qui a inventé le rétracteur personnel en 1948 et soutenu par notre politique de service à vie. Le SECURIT est doté d’un solide boîtier en polycarbonate noir moulé et d’un cordon rétractable de 48 po fabriqué avec un cordon en fibre de Kevlar ® de DuPont™. Fixez vos clés ou petits outils à l’anneau fendu plaqué zinc et fixez le mousqueton à votre pince de ceinture, ceinture de travail ou sac à dos. Lorsque vous avez besoin de vos clés, retirez-les, lorsque vous avez terminé, laissez-les partir et l’attache intégrée se rétracte jusqu’à ce que vous en ayez à nouveau besoin.
Poids &Dimensions
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Marque Key-Bak
- Assemblage requis Non
- Série SECURIT
- Numéro de référence du fabricant 0488-803
- Couleur Noir
- Force de rétraction 8 gr.
Garantie
- Garantie Politique de Service de durée de vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KEY-BAK #5906 Double Culot boulon Snap accessoire clé avec 1,125" anneau brisé
Article nº : B1605085
Pas encore évalué
3,72 $
KEY-BAK SECURIT # 488 b clé enrouleur w/48 "Kevlar Polycarbonate affaire mousqueton pince
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires