Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Securit® un homme-sandwich, 22 X 34, Double face, cadre en acajou
Panneaux "sandwich", l’option recto-verso offerte par ces panneaux "sandwich" fini Uni ou acajou les rend parfaits pour annoncer des promotions aux endroits achalandés. Ces cartes Securit® résistant aux rayons UV sont robustes et adaptées à toutes les conditions météorologiques. Acajou 22" W x 34" H moyen
Panneaux "sandwich", l’option recto-verso offerte par ces panneaux "sandwich" fini Uni ou acajou les rend parfaits pour annoncer des promotions aux endroits achalandés. Ces cartes Securit® résistant aux rayons UV sont robustes et adaptées à toutes les conditions météorologiques. Acajou 22" W x 34" H moyen
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Marque American Metalcraft
- Matériau Bois
- Style Conseil de sandwich
- Numéro de référence du fabricant SBDM85
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Metalcraft SBDM85 - Securit homme-sandwich, 22 x 34, Double face, cadre en acajou
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit