Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Panneau d’arrêt de sécurité - Arrêter

Panneau d’arrêt de sécurité - Stop

Article nº : WBB172636

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 19,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau d’arrêt de sécurité - Arrêter le cocher ici

Panneau d’arrêt de sécurité - Stop cocher ici

Panneau en acier poste - 48 po H

Poteau de panneau en acier, 48 po H

Panneau en acier poste - 72 po H

Poteau de panneau en acier, 72 po H

Panneau en acier poste - 96 po H

Poteau de panneau en acier, 96 po H

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

U-Channel Sign Post, 6'L, 2 lbs./ft., Poteau galvanisé avec trous de haut en bas

U-Channel Sign Post, 6'L, 2 lbs./ft., Poteau galvanisé avec trous de haut en bas

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche

PANNEAUX STATIONNEMENT & TRAFIC
Signes d’arrêt de sécurité "Stop"
Ce panneau d’arrêt rouge vif simple ne peut être ignoré. Signe est un octogone 12 "x 12" grand texte blanc pour une visibilité maximale. Construction en plastique rigide est conçue pour résistent aux intempéries pour une utilisation intérieure et extérieure.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Taille 12 x 12 po

Détails du produit

  • Légende de signe Arrêter
  • Emplacement de montage Trous de montage - 4 Coin
  • Forme du signe Rectangle
  • Type Panneaux de sécurité et d’accès
  • Marque Marqueur national
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant SS3R
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Venable M

    Date de : Avril 23, 2019

    Difficile de trouver
    Votre commentaire :
    Nous utilisons ces pour fixer sur nos bras de porte de véhicule automatisé. Nous avons l’interaction humaine avec un garde réelle mais nous espérons les automobilistes savent se pour arrêter à la barrière oscillante avant une garde leur efface d’entrée ou de sortie. Nous avons sill présentent des instances où les pilotes parcourent les bras porte mais cela aide. C’est donc léger il n’entrave la porte bras opération.
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
Panneau d’arrêt de sécurité - Arrêter

Panneau d’arrêt de sécurité - Stop

Article nº : WBB172636