Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Signal fédéral 300GC-120 SelecTone; signal, 120VAC, contrôle de gain - 300GC-120, cUL répertorié
Modèle 300GC SelecTone® amplificateur Federal Signal haut-parleur est conçu pour produire des tons, des messages vocaux numériques nettes et claires et sonorisation en direct dans des environnements difficiles, avec des niveaux élevés de bruit ambiant. Le cône de haut-parleur robuste et le projecteur sont fabriquées en aluminium filé. Les circuits internes et module de ton contrôle de gain sont contenus dans un boîtier en aluminium moulé. Toutes les surfaces sont scellés avec de la peinture poudre-manteau. La poussière et étanche à l’humidité des joints protègent contre les intempéries. Le 300GC est répertorié UL pour usage intérieur et extérieur. Il a été conçu, testé et approuvé pour utilisation dans les applications de Type 3R. Contrôle de gain interne permet le réglage de la sortie de 0dBa jusqu'à un maximum de 110dBa à 10 pieds. SelecTone haut-parleurs amplificateurs sont utilisés individuellement ou dans le cadre d’un système de notification d’urgence à l’échelle de la plante. Le modèle UTM ton Module universel, avec des nuances 32, ou le Module à tonalités personnalisées TM33 est branché sur un amplificateur de haut-parleur SelecTone unique pour une utilisation autonome ou dans une unité de commande SelecTone pour la signalisation de plantwide. Pour la signalisation de plante à l’échelle, un Kit de connexion est installé dans chaque amplificateur de haut-parleur SelecTone et relié à une centrale de commande. CommCenter® Digital Message centres et unités de commande SelecTone diffusé de tons, de messages vocaux, de mélodies et de sonorisation live à un nombre illimité d’amplificateurs de haut-parleur SelecTone. Les applications typiques de SelecTone comprennent l’avertissement d’urgence, l’évacuation de l’usine, le démarrage et le licenciement, la sonorisation et la signalisation de contrôle de processus. 5 an de garantie limitée.
Modèle 300GC SelecTone® amplificateur Federal Signal haut-parleur est conçu pour produire des tons, des messages vocaux numériques nettes et claires et sonorisation en direct dans des environnements difficiles, avec des niveaux élevés de bruit ambiant. Le cône de haut-parleur robuste et le projecteur sont fabriquées en aluminium filé. Les circuits internes et module de ton contrôle de gain sont contenus dans un boîtier en aluminium moulé. Toutes les surfaces sont scellés avec de la peinture poudre-manteau. La poussière et étanche à l’humidité des joints protègent contre les intempéries. Le 300GC est répertorié UL pour usage intérieur et extérieur. Il a été conçu, testé et approuvé pour utilisation dans les applications de Type 3R. Contrôle de gain interne permet le réglage de la sortie de 0dBa jusqu'à un maximum de 110dBa à 10 pieds. SelecTone haut-parleurs amplificateurs sont utilisés individuellement ou dans le cadre d’un système de notification d’urgence à l’échelle de la plante. Le modèle UTM ton Module universel, avec des nuances 32, ou le Module à tonalités personnalisées TM33 est branché sur un amplificateur de haut-parleur SelecTone unique pour une utilisation autonome ou dans une unité de commande SelecTone pour la signalisation de plantwide. Pour la signalisation de plante à l’échelle, un Kit de connexion est installé dans chaque amplificateur de haut-parleur SelecTone et relié à une centrale de commande. CommCenter® Digital Message centres et unités de commande SelecTone diffusé de tons, de messages vocaux, de mélodies et de sonorisation live à un nombre illimité d’amplificateurs de haut-parleur SelecTone. Les applications typiques de SelecTone comprennent l’avertissement d’urgence, l’évacuation de l’usine, le démarrage et le licenciement, la sonorisation et la signalisation de contrôle de processus. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 12-2/5 po (31,5 cm)
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Température de fonctionnement -67F à 150F
- Emplacement de montage Murale
- Tension 120 V
- Famille de couleurs LED Gris
- Courant de fonctionnement 0,3 A
- Type Emplacement standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Federal Signal
- Décibels 110
- Numéro de référence du fabricant 300GC-120
Conformité et certifications
- Certifications cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Federal Signal 300GC-120 SelecTone ; signal, 120VAC, commande Gain, cUL Listed
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires