Prix : 5 029,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- La conception du sous-dénombrement mesure moins de 32 pouces de haut, ce qui est conforme à l’Americans Refrigerantwith Disabilities Act (ADA)
- Jusqu'à 55 lb de production de glace par heures 24
- Extérieur en acier inoxydable durable
- Homologation UL pour usage extérieur
- Jusqu'à 22 lb de capacité de stockage intégré
- Interrupteur d’alimentation accessible sans panneau remova
- Circuit d’eau facilement démonté pour faciliter le nettoyage
- Avant, en avant des flux d’air
- Moins de pièces mobiles pour prolonger la vie
- Style réversible porte battante
- Kit de garniture de côté disponible
- Égoutter les accessoire pompe - HS-0190
- R-134D
- Certifié NSF
Poids &Dimensions
- Largeur 14-7/8 po (37,78 cm)
- Profondeur 22-5/8 po (57,47 cm)
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Livres de glace par 24 heures 55 lbs (25 kg)
- Eau potable (par 100 lb) 53,7 lbs (24,41 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Cuber autonome avec compartiment de rangement intégré
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Matériau de la porte Armoires de porte personnalisées à fournir par le client
- Kilowatts par 100 lb 9,9 kW (4,5 kg)
- Type de condensateur Refroidi par air
- Ampérage 3,8 A
- Phase 1
- Marque Hoshizaki Amérique
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AM-50BAJ-AD
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 169,00 $
6 169,00 $
Cuber autonome Hoshizaki avec bac de stockage intégré, modèle ADA
5029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires