Prix : 1 872,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vidage automatique Hopper - 5/8 verges cubes - 900 lb capacité
Trémie automatique dumping automatique qui fonctionne avec un chariot élévateur pour transport facile et le dumping élevées. Permet à un opérateur déplacer facilement et le vidage de grosses charges. Une simple traction manuelle libérer les contrôles de verrou de sécurité du processus de dumping. Lorsque la trémie s’incline au contenu de la benne, il retourne automatiquement en position verticale prêt pour la prochaine charge.
Trémie automatique dumping automatique qui fonctionne avec un chariot élévateur pour transport facile et le dumping élevées. Permet à un opérateur déplacer facilement et le vidage de grosses charges. Une simple traction manuelle libérer les contrôles de verrou de sécurité du processus de dumping. Lorsque la trémie s’incline au contenu de la benne, il retourne automatiquement en position verticale prêt pour la prochaine charge.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 dans
- Hauteur 41 dans
- Hauteur intérieure 31,5
- Longueur 57 dans
- Capacité de poids 900 lbs
- Largeur intérieure 47
Détails du produit
- Installation 23
- Poignée Moulés
- Cadre Oui
- Capacité 5/8 yd³
- Marque Techstar
- Matériau LLDPE
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 420SDH-GRIS
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de roulettes de 6 po pour trémies autobasculantes Techstar
Article nº : B0004058
Pas encore évalué
150,95 $
Vidage automatique Hopper - 5/8 verges cubes - 900 lb capacité
1872,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires