Souvent achetés ensemble
Prix : 17 755,00 $
Les clients ont également été consultés
Une industrie exclusive aux bateaux de la vallée, la poignée de Hydra pendant fournit deux fonctions entièrement hydrauliques qui sont activées par une télécommande à main ergonomique. Une mâchoire unique s’adapte automatiquement à la plupart des diamètres de tambour (18-28" »). Fonction de rotation assure une rotation complète 360 degrés pour inverser et transvasement vers la droite et la gauche. Caractéristiques système manomètre et indicateur de décharge de batterie avec compteur horaire et horloge. Équipée avec bloc d’alimentation intégré, 12-volt, fonctionnant sur batterie et hydraulique autonome.
*Serrer et faire pivoter
*Piles et le chargeur sont inclus
*Capacité de charge : 2 000 livres
*Distance entre les Tubes de fourche : 19-3/8"
*Taille de Tube de fourche utilisable : 2-1/2 "x 6-1/2" x 37-1/2"
*Taille de la mâchoire : 9 "x 15"
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 784 lbs (356,36 kg)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Taille de la mâchoire 9 x 15 po
- S’adapte au diamètre du tambour 18 - 28 pouces
- Ouverture de fourche 21-1/2 x 6-1/2 x 37-1/2 po
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Chariot élévateur à tambour Grab
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Style Poignée de Hydra
- Numéro de référence du fabricant F89703
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant Rack w/déversement contrôle puisard SS-RD-5149-42 - 51x49x8.5, Fits 42" rayonnages à palettes profonde de platelage
Article nº : B2006387
Pas encore évalué
2 189,00 $
Orbis 4 Drum Open Deck Pallet, Polyéthylène, 2 voies et 4 voies, 48"x48 », 30000 lb Stat Cap, Noir
Article nº : B2680347
Pas encore évalué
309,95 $
259,95 $
95,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
Vallée Craft® F89703 autoalimentés hydre-Grip chariot élévateur pièce jointe
17755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires