Prix : 911,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po fournit 6,0 pieds-livres de couple de coupe qui dépasse le gaz sans le bruit, les tracas ou les fumées. Engagez le système automoteur avec deux leviers et réglez la vitesse avec le cadran à portée de main.
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po fournit 6,0 pieds-livres de couple de coupe qui dépasse le gaz sans le bruit, les tracas ou les fumées. Son moteur brushless à haut rendement offre de longues durées d’exécution, de faibles vibrations et une durabilité à vie. Engagez le système automoteur avec l’une ou l’autre aiguille à l’aide des deux leviers et réglez la vitesse avec le cadran à portée de main. Cette tondeuse à gazon sans fil offre jusqu’à 50 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ incluse. La tondeuse à gazon offre une coupe de précision avec sa lame de paillage avancée et ses sept positions de hauteur de coupe de 1,25 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon électrique comprend des lumières LED lumineuses pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Faites l’expérience d’une™ puissance incroyable avec la tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power+ 21 ».
Caractéristiques :
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po fournit 6,0 pieds-livres de couple de coupe qui dépasse le gaz sans le bruit, les tracas ou les fumées. Son moteur brushless à haut rendement offre de longues durées d’exécution, de faibles vibrations et une durabilité à vie. Engagez le système automoteur avec l’une ou l’autre aiguille à l’aide des deux leviers et réglez la vitesse avec le cadran à portée de main. Cette tondeuse à gazon sans fil offre jusqu’à 50 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ incluse. La tondeuse à gazon offre une coupe de précision avec sa lame de paillage avancée et ses sept positions de hauteur de coupe de 1,25 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon électrique comprend des lumières LED lumineuses pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Faites l’expérience d’une™ puissance incroyable avec la tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power+ 21 ».
Caractéristiques :
- Fournit un couple de coupe de 6,0 pi-lb pour des performances supérieures à celles de l’essence Tondeuses à gazon motorisées
- Jusqu’à 50 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie ARC Lithium™ 56V 6Ah recommandée
- La poignée à double bascule engage le système automoteur avec l’une ou l’autre main
- Le moteur sans balais à haut rendement offre de longues durées, de faibles vibrations et une durabilité à vie
- Réglages de la hauteur de coupe à 7 positions : 1,25 à 4 pouces
- Fonction 3-en-1 : paillage, ensachage, décharge latérale
- Démarrage rapide et facile du bouton-poussoir
- Pont de 21 pouces
- Phares LED lumineux
- Hauteur de poignée réglable
- Construction résistante aux intempéries classée IPX4
- Plis pour un stockage compact
- Sac de collecte de gazon à deux boisseaux facile d’accès
- Compatible avec toutes les batteries Ego™ 56V ARC Lithium™
- Garantie d’outil de 5 ans
Poids &Dimensions
- Taille du pont 21 dans
- Poids 50,9 lbs
Détails du produit
- Corded/Sans-fil Sans fil
- Marque Ego
- Tension 56 V
- Option d’ensachage Oui
- Numéro de référence du fabricant LM2114SP
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de tondeuse automotrice Ego™ w / G3 6Ah batterie et chargeur 320W, 56V, 21 « Deck
911,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit