Prix : 1 093,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po avec entraînement™ tactile fournit un couple de coupe de 6,0 pieds-livres qui dépasse la puissance de l’essence.
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po avec entraînement™ tactile offre une puissance de couple de coupe de 6,0 pieds-livres qui dépasse le gaz sans bruit, tracas ou fumées. La technologie Touch Drive™ donne le contrôle complet du système automoteur dans la paume de vos mains en utilisant la pression pour engager le système. Contrôlez facilement la vitesse variable avec un cadran placé à portée de main pour un fonctionnement sûr et pratique. Cette tondeuse à gazon sans fil offre jusqu’à 60 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ incluse. La tondeuse à gazon électrique offre une coupe de précision avec sa lame de paillage avancée et ses sept positions de hauteur de coupe de 1,25 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon automotrice comprend des lumières LED vives pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Découvrez une puissance incroyable™ avec la tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power+ 21 » avec Touch Drive™.
Caractéristiques :
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po avec entraînement™ tactile offre une puissance de couple de coupe de 6,0 pieds-livres qui dépasse le gaz sans bruit, tracas ou fumées. La technologie Touch Drive™ donne le contrôle complet du système automoteur dans la paume de vos mains en utilisant la pression pour engager le système. Contrôlez facilement la vitesse variable avec un cadran placé à portée de main pour un fonctionnement sûr et pratique. Cette tondeuse à gazon sans fil offre jusqu’à 60 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ incluse. La tondeuse à gazon électrique offre une coupe de précision avec sa lame de paillage avancée et ses sept positions de hauteur de coupe de 1,25 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon automotrice comprend des lumières LED vives pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Découvrez une puissance incroyable™ avec la tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power+ 21 » avec Touch Drive™.
Caractéristiques :
- La technologie automotrice Touch Drive™ offre un contrôle total dans la paume de vos mains
- Fournit un couple de coupe de 6,0 lb-pi pour des performances supérieures à celles des tondeuses à gazon à essence
- Jusqu’à 60 minutes d’autonomie sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ 7,5Ah incluse
- Le moteur sans balais à haut rendement offre de longues durées, de faibles vibrations et une durabilité à vie
- Réglages de la hauteur de coupe à 7 positions : 1,25 à 4 pouces
- Fonction 3-en-1 : paillage, ensachage, décharge latérale
- Démarrage rapide et facile du bouton-poussoir
- Pont de 21 pouces
- Phares LED lumineux
- Hauteur de poignée réglable
- Construction résistante aux intempéries
- Plie à plat pour un rangement compact
- Sac de collecte de gazon à deux boisseaux facile d’accès
- Temps de charge de 60 minutes avec la batterie au lithium ARC de™ 7,5 Ah incluse et le chargeur rapide Power+
- Compatible avec toutes les batteries Ego™ 56V ARC Lithium™
- Garantie de 5 ans sur l’outil, garantie de 3 ans sur la batterie avec enregistrement
Poids &Dimensions
- Taille du pont 21 dans
- Poids 51,1 lbs
Détails du produit
- Corded/Sans-fil Sans fil
- Marque Ego
- Tension 56 V
- Option d’ensachage Oui
- Heures d’ampère de batterie 7,5 Ah
- Numéro de référence du fabricant LM2125SP
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de tondeuse automotrice Ego™ w / G3 7,5Ah batterie et chargeur 550W, 56V, 21 « Deck
1093,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit