Prix : 2 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Usage commercial et industriel haute ou basse pression chaudière. Pour les chaudières de toute capacité de production de vapeur. Soufflet de Monel fournit la résistance à la corrosion. Snap action passe pour le service haute température - 1 unipolaire, interrupteur va-et-vient unique pour la commande de la pompe - 1 unipolaire, interrupteur double va-et-vient pour actionnement de coupure et alarme basse mer. Dispose en option - réarmement manuel - 2 unipolaire, commutateurs de jet unique - 2 unipolaire, double throw commutateurs - flottant bloc - filetage BSPT. Pression maximale 150 lb/po2 (10. 5 kg/cm2). Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 12-7/16 po (31,59 cm)
- Profondeur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 25,7 lbs (11,68 kg)
Détails du produit
- Type Régulateur de coupure-Off/pompe à marée basse avec différentiel maximal, mécanique
- Pour une utilisation avec Applications commerciales et industrielles haute ou basse pression chaudière
- Marque McDonnell & Miller
- Pression maximale lb/po2 150
- Série 150S
- Numéro de référence du fabricant 171802
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
McDonnell & Miller série 150 s régulateur de coupure-Off/pompe à marée basse différence maximale 150 s-MD
2085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires