Quincaillerie et pièces hydroniques
Le matériel et les pièces hydroniques sont conçus pour soutenir et améliorer les systèmes de chauffage hydroniques en utilisant l’eau comme fluide caloporteur. Les composants aident à faciliter la circulation efficace de l’eau chaude à travers un système de tuyaux, de radiateurs ou d’autres éléments chauffants. Certains produits comprennent des pompes, des vannes, des actionneurs et des dispositifs d’élimination de l’air. Ils sont idéaux pour les applications de chauffage à grande échelle dans les bâtiments commerciaux, y compris les bureaux, les espaces de vente au détail et les établissements d’enseignement.
Taille
Pour une utilisation avec
Voir tous Pour une utilisation avec
Longueur
Voir tous Longueur
Marque
Profondeur
Voir tous Profondeur
Matériau
Voir tous Matériau
Largeur
Voir tous Largeur
Hauteur
Voir tous Hauteur
Capacité
Prix
Voir tous Prix
Le plus pertinent
Comparer
2
2
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
Hauteur
4 dans
Pour une utilisation avec
Remplacement exact pour Bacharach Fyrite fluide
Comparer
Niveau de liquide universel MITCO 577M String Gauge pour 24" 42" haute 275 réservoirs gal.
Nº de modèle : WBB895414
2
2
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
Hauteur
4-1/2 en
Pour une utilisation avec
275, 330 gal Vertical & Horizontal carburant des réservoirs d’huile
Comparer
6
6
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
Hauteur
1 dans
Comparer
1
1
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
Hauteur
0 dans
Pour une utilisation avec
Tous les réservoirs d’huile
Comparer
1
1
Expédié en 7 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
3 -1/4 po
Comparer
Verre de niveau MITCO B131 - 12m, 5/8 "Diamètre X 12 » L, haute pression paquet de 6
Nº de modèle : WBB895384
1
1
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
1/2 en
Pour une utilisation avec
Visi-verre et soupape