34,95 $ ch.
Prix: 349,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La sarbacane de Cejn série 208 a un emballage qui permet de traiter tant aérien que non explosifs liquides. La série est offert en plein débit et conceptions de pointe étoile.
- Force de soufflage haut
- Ajustement des flux infini facilement réglementées
- Poignée ergonomique et confortable
Détails du produit
- CFM 17,7 PI3/MIN
- Plage de température -4 +140 °F
- Max PSI lb/po2 232
- Style de connexion 1/4" NPT
- Pour une utilisation avec Air comprimé, fluides non explosifs
- Marque CEJN
- Quantité par paquet 10
- LB/PO2 lb/po2 232
- Série 208
- Matériau POM (corps), laiton (vanne, Tube)
- Matériau d’étanchéité NBR
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 232
- Numéro de référence du fabricant 11 208-0150
- Pression d’éclatement minimale 928 PSI psi
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cejn® Compressed Air Series 208 Blowgun 1/4 » Female NPT Inlet Fixed Full Flow 4 » Tube, qté par paquet : 10
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit