Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Maintenant, y compris sortie USB continue de force contre la collecte de données de temps ! Série 3 dynamomètres numériques sont conçus pour la traction et compression force stable dans de nombreuses applications de 0,12 lbF 500 lbf (0,5 N 2500 N). Les jauges disposent d’une fréquence d’échantillonnage de 2 000 Hz, produisant des résultats précis dans un large éventail de conditions d’essai. Un écran graphique LCD rétro-éclairé affiche de grands personnages, et un menu est disponible pour accéder des jauges fonctionnalités et paramètres configurables. Sortie USB est fournie à des fins de collecte de données. Point de consigne indicateurs est fourni pour le test échoue. Les jauges sont surcharge protégée à 150 % de la capacité et une barre de charge analogique est affiché à l’écran pour la représentation graphique de la force appliquée. Un boîtier aluminium ergonomique, réversible permet utilisation portatifs ou banc d’essai de montage pour les besoins de test plus sophistiqués. Série 3 dynamomètres numériques sont directement compatibles avec Mark-10 bancs d’essai, poignées et logiciel. Les jauges sont MESUR™ Lite logiciel d’acquisition données, pour le décompte des points de données continues ou individuels. Exportation d’un seul clic au bouton Excel permet facilement de manipulation des données.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Haute vitesse Hz 2 000 Echantillonnage
- Sortie de données USB de points de données continues ou individuels
- Taille ultra-compacte
- Grand écran graphique rétroéclairé
- Points de réglage programmables avec indicateurs de réussite/échec
- Charge vive graphique à barres avec des marqueurs de point de consigne
- Lecture des crêtes et des points de consigne toujours affichés
- 3 unités sélectionnables de mesure
- Les alarmes audio configurables et touches
- Boîtier de transport
- Burin, cône, V-Groove, crochet, plat et pièce détachée tige d’Extension
- Tension universelle AC adaptateur
- Batterie rechargeable
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB
- CD de ressources (pilote USB, logiciel MESURTM Lite, logiciel MESUR™ DEMO de jauge et guide de l’utilisateur)
- Certificat d’étalonnage traçable du NIST (les données sont disponibles moyennant un supplément)
Poids &Dimensions
- Largeur 2,53 po (6,43 cm)
- Longueur 4,76 po (12,09 cm)
- Hauteur 1,5 po (3,81 cm)
- Poids 0,7 lbs (.32 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation Adaptateur secteur ou batterie Rechargeable
- Description Dynamomètre numérique standard
- Format de sortie USB
- Capacité 20 lbF / 10 kgF / 100 N
- Type Série 3
- résolution 0,02 lbF / 0,01 kgF / 0,1 N
- Marque Mark-10
- Autonomie de la batterie 24 heures (rétroéclairage), 7 (rétro-éclairage sur)
- Numéro de référence du fabricant M3-20
- Précision ±0,3 % de l’échelle ull, ±1 chiffres °F
- Taux d’échantillonnage 2 000 Hz
- Surcharge en toute sécurité 150 pour cent de la pleine échelle
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mark-10® Series 3 Standard numérique dynamomètre - 20 lbF capacité
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit