Prix : 2 235,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série 5 pointe force numérique jauges sont conçus pour la force de traction et compression test dans de nombreuses applications dans pratiquement tous les secteurs, avec des capacités de 0,12 lb à 1 000 lb (0,5 N à 5 000 N). Les jauges disposent d’une fréquence d’échantillonnage de pointe de 7 000 Hz, produisant des résultats précis même pour les tests rapides. La précision est de ±0, 1 % du chiffre de ±1 pleine échelle et résolution est 1/5000. Un grand, graphiques de rétro-éclairé LCD affiche grands, lisibles des personnages, tandis que la navigation de menu simple permet d’accéder rapidement aux nombreuses fonctionnalités et paramètres configurables des jauges. Données peuvent être transférées à un PC ou un autre collecteur de données via le port USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic) ou sorties analogiques. Mémoire embarquée jusqu'à 1 000 lectures est inclus, ainsi que des calculs statistiques et sortie vers un PC. Points de réglage intégrées avec indicateurs sont idéales pour le test échoue et pour le déclenchement des dispositifs externes comme une alarme, relais ou un banc d’essai. Les jauges sont surcharge protégée à 150 % de la capacité et une barre de charge analogique est affiché à l’écran pour la représentation graphique de la force appliquée. La série de 5 en moyenne les adresses de mode qu’il fallait enregistrer la force moyenne au fil du temps, utile dans les applications telles que peel test, tandis que le mode de déclenchement externe fait passer activation test simple et précis. Un design ergonomique, réversible en aluminium permet utilisation portatifs ou banc d’essai de montage pour les besoins de test plus sophistiqués. Les dynamomètres série 5 sont directement compatibles avec Mark-10 bancs d’essai, poignées et logiciel. Les jauges sont MESUR™ Lite logiciel d’acquisition de données. MESUR™ Lite tabule continu ou simple point de données. Exportation d’un seul clic vers Excel permet davantage de manipulation de données.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Haute vitesse Hz 7 000 Echantillonnage
- USB, RS-232, Mitutoyo et sortie analogique
- Grand écran graphique rétroéclairé
- 1,000-point mémoire de données statistiques (min, max, moyenne, écart-type) et sorties
- Charge vive graphique à barres avec des marqueurs de point de consigne
- Points de réglage programmables, avec alarmes et sorties
- Lecture des crêtes et des points de consigne toujours affichés
- Mode de calcul de la moyenne - calcule la moyennes lectures au fil du temps
- Mode de déclenchement externe - pour contact de commutation stable ou arrêt à distance mise à jour de l’affichage
- Sortie automatique de données via USB/RS-232
- 5 unités sélectionnables de mesure
- Les alarmes audio configurables et touches
- Mot de passe, configurable pour l’étalonnage et des touches
- Boîtier de transport
- Burin, cône, V-Groove, crochet, plat et pièce détachée tige d’Extension
- Tension universelle AC adaptateur
- Batterie rechargeable
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB
- CD de ressources (pilote USB, logiciel MESURTM Lite, logiciel MESUR™ DEMO de jauge et guide de l’utilisateur)
- Certificat d’étalonnage traçable du NIST (les données sont disponibles moyennant un supplément)
Poids &Dimensions
- Largeur 2,53 po (6,43 cm)
- Longueur 6,74 po (17,12 cm)
- Hauteur 1,32 po (3,35 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation Adaptateur secteur ou batterie Rechargeable
- Description Dynamomètre numérique avancé
- Format de sortie USB, Mitutoyo (Digimatic), Analog, généraliste, définir des Points
- Capacité 200 lbF / 100 kgF / 1000 N
- Type Série 5
- résolution 0,05 lbF / 0,02 kgF / 0,2 N
- Marque Mark-10
- Autonomie de la batterie 24 heures (rétroéclairage), 7 (rétro-éclairage sur)
- Numéro de référence du fabricant M5-200
- Précision ±0,1 % de l’échelle ull, ±1 chiffres °F
- Taux d’échantillonnage 7 000 Hz
- Surcharge en toute sécurité 150 pour cent de la pleine échelle
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mark-10® série 5 Advanced Digital dynamomètre - 200 lbF capacité
2235,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit