Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Limiter le débattement de portes électriques, convoyeurs, palans, tables de travail des machines outils et dispositifs analogues. Matériel de rotation des mécanismes ou mouvement linéaire qui peut être traduit en mouvement de rotation, peut être contrôlé par ces commutateurs polyvalents. Commutateurs de la série de Furnas 54 peuvent être montés dans n’importe quelle position et sont faciles à câbler et à ajuster.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur 5-1/3 po (13,55 cm)
- Démultiplication 72:1
- Hauteur 3-1/3 po (8,47 cm)
Détails du produit
- Normalement fermé 2
- Nombre de tablettes Chaque
- Capacité 15 ampères.
- Support Type Montage de base
- Quantité par paquet 1
- Marque Hubbell
- Matériau Aluminium moulé
- Normalement ouvert 2
- Numéro de référence du fabricant 54BB23FC
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Classe NEMA 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hubbell 54BB23FC série 54 de course - rapport de démultiplication de 72 : 1 w / 2 blocs de contacts
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit