Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour chaudières résidentiels, commerciaux et industriels de toute capacité de production de vapeur. Heavy Duty. Sortie de BX réglable pour une installation facile. Commutateurs de précision double pour un fonctionnement fiable de la coupure de basse mer et l’alarme ou l’alimentation électrique de l’eau. Pack moins soufflet. À réarmement manuel facultatif disponible. 1"(25mm) NPT égaliser les tuyaux nécessaires. 50 lb/po2 de pression maximale chaudière (3. 5 kg/cm2). Utiliser avec TC-4 sur les systèmes d’eau chaude. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Profondeur 9-5/16 po (23,65 cm)
- NPT 1 in (2,54 cm)
- Poids 13,2 lbs (6 kg)
Détails du produit
- Type Marée basse coupure mécanique
- Pour une utilisation avec Vapeur et des chaudières à eau chaude
- Pression maximale de la chaudière lb/po2 50
- Marque McDonnell & Miller
- Série 64
- Numéro de référence du fabricant 143600
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
McDonnell & Miller série 64 marée basse coupure, mécanique
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires