Prix : 609,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour les applications d’usage général avec exigences de moyenne et haute vitesse. Paddle correspond à 8"(203mm) la taille du conduit minimale ou 6" (152mm) si tronqué. Construction en laiton, acier et aluminium (pour les modèles spécifiés). Unipolaire, interrupteur double jet. Vis de réglage de sensibilité, ajustement facile. Deux débouchures électriques permettent la connexion de chaque extrémité. Peut être équipé d’un relais temporisé. Traitement anticorrosion de fonctions optionnelles - acier inoxydable. Température ambiante minimale 32° F (0° C). Température maximale conduit 300° F (149° C). Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/5 po (8,13 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Profondeur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Type Interrupteur de débit d’air
- Pour une utilisation avec Applications d’usage général avec exigences de moyenne et haute vitesse
- Marque McDonnell & Miller
- Température ambiante maximale 32 °F (0 °C) °F
- Série AF1
- Numéro de référence du fabricant 122800
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
McDonnell & Miller série AF1 Air Flow Switch
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires