Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ancra® série E & une Assemblée de sangle Cam 40602-19 - 20 po L - Printemps actionnés raccord

Ancra® série E & une Assemblée de sangle Cam 40602-19 - 20' L - ressort actionné par raccord

Article nº : WBB918680

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 26,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ancra® série E & une Cargo contrôle Cam Strap Assemblée 40602-18 - 16 po L - Printemps actionnés raccord

Ancra® série E & un Cargo contrôle Cam Strap raccord d’assemblage 40602-18 - 16' L - ressort actionnés

Global Industrial™ Folding Steel Cargo Control Bar - Stabilisateur de charge

Global Industrial™ Folding Steel Cargo Control Bar - Stabilisateur de charge

Série ancra® 43638-50 E & un platelage/étaiement faisceau 85,7 %" - 96,6 % "L.

Série ancra® 43638-50 E & un faisceau de platelage/étaiement 85,7 %"- 96,6 %" L

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Ancra® 48407-10 Heavy Duty galvanisé acier Cargo contrôle charge stabilisateur ext. 1-1/2"

Ancra® 48407-10 Heavy Duty galvanisé acier Cargo contrôle charge stabilisateur ext. 1-1/2"

Ancra® 43782-15 aluminium Cargo Bar & charge stabilisateur

Ancra® 43782-15 aluminium Cargo Bar & charge stabilisateur

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

20' Cam boucle sangle avec raccord E printemps actionnés pour l’arrimage des chargements à E ou une piste sur les murs intérieurs des camions et remorques. Fait avec des sangles en polyester bleu de 2". Sangle bleu indique 20' longueur de reconnaissance facile. WLL de 833lbs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,06 po (7,77 cm)
  • Hauteur 1,11 po (2,82 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Limite de poids de la charge de travail 833 lbs (378,64 kg)
  • Capacité de poids de la force de charge ultime 2500 lbs (1 136,36 kg)
  • Longueur 20 pi (6,1 m)

Détails du produit

  • Description Cam Strap Assemblée - série E & A
  • Assemblage requis Non
  • Type Sangle à cliquet
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Ancra International
  • Matériau Sangle synthétique & quincaillerie en acier
  • Numéro de référence du fabricant 40602-19
  • Couleur Bleu
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
Ancra® série E & une Assemblée de sangle Cam 40602-19 - 20 po L - Printemps actionnés raccord

Ancra® série E & une Assemblée de sangle Cam 40602-19 - 20' L - ressort actionné par raccord

Article nº : WBB918680