Prix : 1 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour rendre le chargement ou le déchargement d’une échelle, un travail d’une personne, le modèle 1425-3 Service corps panier correspond à pleine grandeur et mini camions corps côté conducteur et le passager. La grille en aluminium a un manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF finition assure des années de fiabilité et d’une capacité de charge maximale 200 lb conçu pour rendre le chargement ou le déchargement d’une échelle un emploi unipersonnel. Pilier avant s’ajuste en hauteur et pivote pour permettre un positionnement facile du ladder lors de déplacement ou placement. Capacité de charge 200 lb correspond à pleine grandeur et mini camions corps côté conducteur et le passager. Finition de manteau de poudre Brite blanc ARMOR-TUF® assure des années de fiabilité. Garantie à vie limitée garantit une qualité inégalée.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Taille Intégral Compact
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Service corps Rack
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 1425-3
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo, Service garde corps grille, aluminium blanc entier taille compacte - 1425-3
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires