Prix : 28 079,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs sévères de Marathon sont disponibles chez HP 1 500 HP. Ces produits sont spécialement conçus pour les applications qui exigent la protection des moteurs de conditions de fonctionnement environnementales sévères.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6313
- Poids 2300 lbs (1 045,45 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6313
Détails du produit
- 60 Hertz kW 149 kW
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6313
- TR/MIN 3600 rpm
- Emplacements dangereux DIVISION 2 T2B
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- IP Code 54
- Classe d’isolation H
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 460 V
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 2:1
- Cadre 445TS
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 200 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Hertz 60 tr/min 3600 rpm
- Type de démarrage Ligne ou onduleur
- Efficacité à pleine charge 95,4
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 224 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3600 rpm
- Numéro de référence du fabricant E449
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA B
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors Severe Duty Motor, E449, 445TSTFN6505, 200HP, 460V, 3600RPM, 3PH, 445TS FR, TEFC
28079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit