Prix : 2 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs sévères sont disponibles chez HP 1 700 HP. Ces produits sont spécialement conçus pour les applications qui exigent la protection des moteurs de conditions de fonctionnement environnementales sévères. Quelques applications typiques qui pourraient demander à que ces types de moteurs incluent usines pétro-chimiques, mines, les fonderies, les pâtes et les usines de papier, des déchets miniers, concasseurs et usines chimiques.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Conçus et fabriqués et éprouvés à dépasser les normes IEEE 841-1994 grave devoir induction TEFC moteurs
- Les enroulements en cuivre à efficacité supérieure à l’aide de Baldor-Reliance ISR (Inverter Spike Resistant)® fil d’aimant se conforment aux directives d’efficacité de l’ECE
- InPro Seal® ventilateur et lecteur fin arbre extensions
- 2-partie jaune oxyde époxy (à l’intérieur & dehors)
- Peinture époxy grise et matériel résistant à la corrosion
- Réduit le bruit, les vibrations et les tolérances mécaniques
- Résultats finaux de test et les vibrations livrés avec moteur
- Les applications typiques incluent pétro-chimiques, pâtes et papier plantes, mines et autres installations nécessitant une prime efficace moteurs fabriqués et testés aux normes rigides en service sévère.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15,93 po (40,46 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
Détails du produit
- Facteur de puissance 68
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- TR/MIN 1165 rpm
- Type Moteur puissance sévère
- Graisse POLYREX EM
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Tension 460 V
- Cadre 184T
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 2 HP
- Efficacité 2 88,5
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,2 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 1165 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ECP83664T-4
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-dépendance sévère Duty moteur, ECP83664T-4, 3 PH, 2 HP, 460 V, 1165 RPM, TEFC, 184T Frame
2719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit