Prix : 2 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteurs sévères sont disponibles chez HP 1 700 HP. Ces produits sont spécialement conçus pour les applications qui exigent la protection des moteurs de conditions de fonctionnement environnementales sévères. Quelques applications typiques qui pourraient demander à que ces types de moteurs incluent usines pétro-chimiques, mines, les fonderies, les pâtes et les usines de papier, des déchets miniers, concasseurs et usines chimiques.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Moteur efficace Super-E premium
- 1,15 facteur de Service
- Finition époxy résistant à la corrosion
- Roulements à billes regraissables
- Boîte de dérivation surdimensionné rotatif en fonte
- Joint d’arbre Forsheda®
- Enroulements en cuivre résistant à l’humidité
- Isolation classe F
- Plaque signalétique en acier inoxydable et matériel résistant à la corrosion
- Tropicalisés
- Les applications typiques incluent usines pétro-chimiques, mines, fonderies, pâtes et papier usines, installations de gestion des déchets, des usines chimiques, les climats tropicaux et autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par operationg environnementales sévères conditions.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,57 po (37,01 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
Détails du produit
- Facteur de puissance 75
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1755 rpm
- Type Moteur puissance sévère
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 88,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 6,1-5,6/2,8 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 1755 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VECP3587T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de puissance sévère de Baldor-Reliance, VECP3587T, 3 PH, 2 HP, 208-230/460 V, 1755 RPM, TEFC, 145TC Frame
2049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit