5,20 $ ch.
Prix: 260,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Filtre liquide cousue, Polyester Felt, 5-1/2" ø X 21" L, 100 Micron, Standard en acier bague-Pkg Qty 50
Construit à l’aide de 100 % de fibres synthétiques en polyester. La bonne combinaison de résultat de diamètre, poids et l’épaisseur de fibre dans un média de filtre de profondeur économique. Afin de réduire les sacs de Polyester Fibre migration sont roussis.
Construit à l’aide de 100 % de fibres synthétiques en polyester. La bonne combinaison de résultat de diamètre, poids et l’épaisseur de fibre dans un média de filtre de profondeur économique. Afin de réduire les sacs de Polyester Fibre migration sont roussis.
Poids &Dimensions
- Diamètre 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Type Filtre liquide cousu
- Matériau de l’anneau Bague en acier standard
- Marque Filtration de l’AJR
- Quantité par paquet 50
- Numéro de référence du fabricant PES100P8SH
- Microns 100 micros
- Matériau du sac Feutre polyester
- Comprend Poignée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cousu de sac liquide filtre, feutre Polyester, 5-1/2 "X 21", 100 microns, acier bague-Pkg 50, qté par paquet : 50
5,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires