Prix : 1 449,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sgl Hook Forklift Beam 11620 est fabriqué pour dépasser tous les règlements ASME B30,2 et OSHA, poudre enduit jaune de sécurité pour une visibilité accrue, étanche chariot élévateur chargé et expédié avec des documents de certification, Made in the USA documents de certification. Inclut des onglets de retenue de chariot élévateur et doit attacher au mât de levage de fourche, vérifiez avec le fabricant de votre chariot élévateur pour des capacités de charge, référence OSHA 1 910,178 pour l’utilisation de chariot élévateur avec des fixations.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Ouverture de fourche 3 x 6 po
- Propagation 23-1/4 po (59,06 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Faisceau de levage de chariot élévateur
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 11620
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
M&W Sgl Hook Forklift Beam, 23-1/4" Spread, 10000 Lbs. Capacity
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires