Prix : 22,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Acier des ressorts logé dans des supports en acier rectangulaires. Ensemble comprend deux rondelles (acier et élastomère) pour isolation haute fréquence et de la distribution de charge uniforme. Ces supports de ressorts sont normalement utilisés dans les zones critiques où bruit et les vibrations doivent être contrôlés. NOTES : Support : poudre coatedSpring : galvanizedDesign à chaud permet aux tiges de misalignmentHanger de suspension angulaire et écrous non inclus
Poids &Dimensions
- Déviation 3/4 en
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Déviation à charge solide 3/4 en
- Taille du boulon 3/8 en
- Charge maximale 225 lbs (102,27 kg)
- Longueur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur du montage 2-3/4 po (6,99 cm)
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 149 à 169
- Marque Andre
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant SHA-015
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Andre SHA-015 - cintres printemps 2-1/8" L x 1-1/2" W x 2-3/4 "H
22,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit