Prix : 9,70 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le petit moraillon en plastique à manille est plus facile à utiliser dans les espaces restreints grâce à son diamètre de manille de 3 mm. Peut être utilisé pour le verrouillage des panneaux électriques en raison de son corps en plastique non conducteur et de sa manille. Application rapide et intuitive avec curseur pour fixer le moraillon. Peut accueillir jusqu’à 4 cadenas de verrouillage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre de la mâchoire 1
Détails du produit
- Type Moraillon de verrouillage de manille
- Capacité du cadenas 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Description Petit moraillon en plastique Lockout
- Matériau Thermoplastique
- Numéro de référence du fabricant S442
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moraillon de verrouillage de manille Master Lock®, plastique, S, rouge
9,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit