Prix : 1 779,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les réfrigérateurs minces certifiés ENERGY STAR de Summit offrent un stockage optimal dans un design moderne.
Le FF195ADA présente une conception polyvalente qui répond aux normes commerciales NSF-7 et UL-471, mais qui est également approuvé pour un usage résidentiel. Dimensionné à seulement 19 pouces de large et 17,25 pouces de profondeur, il dispose d’une armoire noir de jais avec un dos scellé pour un nettoyage facile de l’appareil. Avec une hauteur de 32,5 pouces, il est idéal pour une utilisation sous de nombreux compteurs conformes à l’ADA. La porte en acier inoxydable réversible par l’utilisateur ajoute de l’élégance à n’importe quel réglage et la poignée en acier inoxydable de style professionnel complète le look. Une serrure installée en usine offre une sécurité accrue, tandis que la fiche à angle droit peu encombrante et la charnière intégrée offrent une flexibilité accrue dans le placement de l’unité. Deux pieds de nivellement maintiennent l’unité au niveau sur des surfaces inégales.
À l’intérieur, le FF195ADA utilise un ventilateur interne pour s’assurer que l’unité est refroidie uniformément de haut en bas. Un système de dégivrage automatique assure un entretien minimal de l’utilisateur, tandis que l’éclairage LED permet une visibilité complète des articles stockés dans l’intérieur noir de jais. Trois étagères en verre coulissantes réglables avec six positions de placement offrent une capacité de stockage flexible à l’intérieur de l’intérieur de 3,1 pi³. Un système de freinage d’étagères offre une sécurité accrue lors du déplacement et du stockage du contenu, tandis que deux porte-bagages chromés sont idéaux pour stocker des condiments, des boissons en conserve et d’autres articles plus volumineux. Le thermostat à cadran, avec sept réglages de température, est situé dans le coin supérieur droit avant pour faciliter la gestion de la température.
Le FF195ADA est certifié ENERGY STAR et conçu pour une utilisation intégrée ou autonome. Pour une unité de porte en verre similaire approuvée commercialement pour une utilisation en extérieur, voir le SPR489OSADA.
Le FF195ADA présente une conception polyvalente qui répond aux normes commerciales NSF-7 et UL-471, mais qui est également approuvé pour un usage résidentiel. Dimensionné à seulement 19 pouces de large et 17,25 pouces de profondeur, il dispose d’une armoire noir de jais avec un dos scellé pour un nettoyage facile de l’appareil. Avec une hauteur de 32,5 pouces, il est idéal pour une utilisation sous de nombreux compteurs conformes à l’ADA. La porte en acier inoxydable réversible par l’utilisateur ajoute de l’élégance à n’importe quel réglage et la poignée en acier inoxydable de style professionnel complète le look. Une serrure installée en usine offre une sécurité accrue, tandis que la fiche à angle droit peu encombrante et la charnière intégrée offrent une flexibilité accrue dans le placement de l’unité. Deux pieds de nivellement maintiennent l’unité au niveau sur des surfaces inégales.
À l’intérieur, le FF195ADA utilise un ventilateur interne pour s’assurer que l’unité est refroidie uniformément de haut en bas. Un système de dégivrage automatique assure un entretien minimal de l’utilisateur, tandis que l’éclairage LED permet une visibilité complète des articles stockés dans l’intérieur noir de jais. Trois étagères en verre coulissantes réglables avec six positions de placement offrent une capacité de stockage flexible à l’intérieur de l’intérieur de 3,1 pi³. Un système de freinage d’étagères offre une sécurité accrue lors du déplacement et du stockage du contenu, tandis que deux porte-bagages chromés sont idéaux pour stocker des condiments, des boissons en conserve et d’autres articles plus volumineux. Le thermostat à cadran, avec sept réglages de température, est situé dans le coin supérieur droit avant pour faciliter la gestion de la température.
Le FF195ADA est certifié ENERGY STAR et conçu pour une utilisation intégrée ou autonome. Pour une unité de porte en verre similaire approuvée commercialement pour une utilisation en extérieur, voir le SPR489OSADA.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 32-1/2 po (82,55 cm)
Détails du produit
- Application deux
- Type de handle External
- Matériau de la porte Acier inoxydable
- Ampérage 1,3 A
- Nombre de portes 1
- Matériel d’étagère Verre
- Tension 115 V
- Description Profondeur peu profonde intégrée tout réfrigérateur, conforme à l’ADA
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Réglable
- Capacité 3,13 pi³ (0,09 pi³.m)
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte Oui
- Série Profondeur peu profonde
- hertz 60 Hz
- Lumière Oui
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant FF195ADA
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C, ETL-S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sommet petit réfrigérateur intégré à faible profondeur, conforme ada, 19"W x 17-1/4"D x 32-1/2"H,3,13 Cu.Ft
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit