Prix : 105,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShaX® 6098 Panneau latéral en option - Chaux, 12998
Abris de travail portatifs SHAX® procurent un soulagement de la pluie, le vent et redouté des rayons UV. Leurs conceptions durables offrent abri instantanée où que vous soyez. Conçu avec le chantier - pas la Cour - à l’esprit. Cadres en acier laqué époxy offrent résistance à la rouille tout en UV et enduits de PU sur la coquille de Nylon robuste offrent une grande protection contre les intempéries. Gardez vos travailleurs sécuritaire et productif dans toutes les conditions.
Caractéristiques :
Abris de travail portatifs SHAX® procurent un soulagement de la pluie, le vent et redouté des rayons UV. Leurs conceptions durables offrent abri instantanée où que vous soyez. Conçu avec le chantier - pas la Cour - à l’esprit. Cadres en acier laqué époxy offrent résistance à la rouille tout en UV et enduits de PU sur la coquille de Nylon robuste offrent une grande protection contre les intempéries. Gardez vos travailleurs sécuritaire et productif dans toutes les conditions.
Caractéristiques :
- 300 D Polyester Shell avec revêtement PU et UV
- Sangles velcro pour une fixation facile
- Respecte le code des incendies CPAI-84
- Unique taille - compatible uniquement avec le modèle de 6000.
- Disponible en chaux Salut-vis
Poids &Dimensions
- Hauteur 6-1/2 pi (1,98 m)
- Hauteur du mur latéral 6-1/2
- Longueur 9-1/2 pi (2,9 m)
Détails du produit
- Marque Shax
- Description 6098 Lime Detachable Side Wall for 6000 Model
- Numéro de référence du fabricant 12998
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Shax® 12901 6000 remplacement Canopy pour #6000
Article nº : B1874886
Pas encore évalué
269,95 $
Shax® 12911 6010 remplacement Canopy pour #6010
Article nº : B1874888
Pas encore évalué
219,95 $
91,95 $
Shax® 6098 panneau latéral en option pour 6000 modèle tente - Lime
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires