Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Andre SHB-105 - Printemps des cintres 3" L x 2-1/4" W x 4-1/2 "H

Andre SHB-105 - cintres printemps 3" L x 2-1/4" W x 4-1/2 "H

Article nº : WBB2085538

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 38,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Andre GRC-040401 - Bouchon en caoutchouc tampons 4" L x 4" W 7/8 "H x - Qté par paquet : 4

Andre RCMP-040401 – Coussinets en liège et caoutchouc 4 po long. x 4 po larg. x 7/8 po haut., qté par paquet : 4

Andre RMP-18 - Anti Vibration Pads 18" L x 18" W 3/8 "H x

Andre RMP-18 - Anti Vibration Pads 18" L x 18" W 3/8 "H x

Andre GRC-020201 - Bouchon en caoutchouc tampons 2" L x 2" W 7/8 "H x - Qté par paquet : 12

Andre RCMP-020201 – Coussinets en liège et caoutchouc 2 po long. x 2 po larg. x 7/8 po haut., qté par paquet : 12

Andre SHA-011 - Printemps des cintres 2-1/8" L x 1-1/2" W x 2-3/4 "H

Andre SHA-011 - cintres printemps 2-1/8" L x 1-1/2" W x 2-3/4 "H

Thermomètre infrarouge de 52224-CC Mastercool® w / double Laser

Thermomètre infrarouge de 52224-CC Mastercool® w / double Laser

SHB série printemps cintres sont des ressorts en acier de gros diamètre, logés dans des supports en acier rectangulaires. L’ensemble comprend deux rondelles (acier et élastomère) pour isolation haute fréquence et de la distribution de charge uniforme. Ces cintres de printemps sont normalement utilisés dans les zones critiques où bruit et les vibrations doivent être contrôlés. NOTES : support : Bleu poudre coatedSpring : galvanizedDesign à chaud permet aux tiges de misalignmentHanger de suspension angulaire et écrous non inclus

Poids &Dimensions

  • Déviation 13/16 en
  • Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Déviation à charge solide 13/16 en
  • Taille du boulon 1/2 en
  • Charge maximale 370 lbs (168,18 kg)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur du montage 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Poids 1,8 lbs (.82 kg)

Détails du produit

  • Charge nominale 244 à 278
  • Marque Andre
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant SHB-105
  • Couleur Rouge
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
Andre SHB-105 - Printemps des cintres 3" L x 2-1/4" W x 4-1/2 "H

Andre SHB-105 - cintres printemps 3" L x 2-1/4" W x 4-1/2 "H

Article nº : WBB2085538