Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SHD série printemps cintres sont des ressorts en acier de gros diamètre, logés dans des supports en acier rectangulaires. L’ensemble comprend deux rondelles (acier et élastomère) pour isolation haute fréquence et de la distribution de charge uniforme. Ces cintres de printemps sont normalement utilisés dans les zones critiques où bruit et les vibrations doivent être contrôlés. NOTES : support : Bleu poudre coatedSpring : galvanizedDesign à chaud permet aux tiges de misalignmentHanger de suspension angulaire et écrous non inclus
Poids &Dimensions
- Déviation 1-5/16 po (3,33 cm)
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Déviation à charge solide 1-5/16 po (3,33 cm)
- Taille du boulon 1/2 en
- Charge maximale 100 lbs (45,45 kg)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur du montage 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 66 à 75
- Marque Andre
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant SHD-102
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Andre SHD-102 - cintres printemps 3" L x 2-1/4" W x 5-1/2 "H
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit