Prix : 51,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 51,95 $ ch.
- Acheter 8+ 47,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Porte-bouteille vin - Rayonnage en grillage métallique
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Le 36" large clayettes accueillir bouteilles 9 et le 48" large étagères accommodement 13 bouteilles. Fonctions : fond pieds de nivellement et chapeaux haut de poteau. Pour une protection supplémentaire, placez une corniche 4" le long de l’arrière du plateau. L’utilisation du pied 188735 plaque est recommandée pour une stabilité supplémentaire.
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Le 36" large clayettes accueillir bouteilles 9 et le 48" large étagères accommodement 13 bouteilles. Fonctions : fond pieds de nivellement et chapeaux haut de poteau. Pour une protection supplémentaire, placez une corniche 4" le long de l’arrière du plateau. L’utilisation du pied 188735 plaque est recommandée pour une stabilité supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Application Sec
- Type d’étagère Conservation du vin
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant WS1436C
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Vivian
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Doug
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les étagères s’adaptent à mon rack, mais deux des soudures ont éclaté entre le fil qui maintient les bouteilles et le cadre pendant l’assemblage. Il est fonctionnel et ne vaut pas la peine de revenir, mais je ne suis pas complètement heureux avec elle non plus.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Étagère à vin chromée Nexel® WS1436C 36"L x 14"D
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange