13,75 $ ch.
Prix: 165,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plate-forme de nidification des pièces bacs
Bacs de conservation Akro-Mils définir l’industrie standard de qualité. Ces bacs de polymère de qualité industrielle durable sont étanches et graissent et résistant à l’huile. Les caractéristiques de conception, lock de blocage arrière intégré qui permet des bacs incliner dehors pour accéder complètement tout en accrochant sur la grille de façon à empêcher les déversements. Le front large trémie, avec porte-étiquette moulée, permet un accès complet au contenu des bacs de pièces, et les bords sont renforcés pour plus de solidité. Nids pour économiser de l’espace quand pas en service. Conçu pour être utilisé avec standard 12" 18 » et 24 » profonde unités ou supports d’étagères.
Diviseurs et option bin tasses sont vendus séparément. Bacs de tasses tri et garder les petites pièces et peut être soulevé pour faciliter l’accès et le repeuplement.
Bacs de conservation Akro-Mils définir l’industrie standard de qualité. Ces bacs de polymère de qualité industrielle durable sont étanches et graissent et résistant à l’huile. Les caractéristiques de conception, lock de blocage arrière intégré qui permet des bacs incliner dehors pour accéder complètement tout en accrochant sur la grille de façon à empêcher les déversements. Le front large trémie, avec porte-étiquette moulée, permet un accès complet au contenu des bacs de pièces, et les bords sont renforcés pour plus de solidité. Nids pour économiser de l’espace quand pas en service. Conçu pour être utilisé avec standard 12" 18 » et 24 » profonde unités ou supports d’étagères.
Diviseurs et option bin tasses sont vendus séparément. Bacs de tasses tri et garder les petites pièces et peut être soulevé pour faciliter l’accès et le repeuplement.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/8 po (28,26 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 17-7/8 en
- Taille (L x l x H) 17-7/8 x 11-1/8 x 4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid NID
- Quantité par paquet 12
- Marque Akro-Mils
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 30178-YELLOW
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30178 - 11-1/8"W x 17-5/8"L x 4"H Jaune, qté par paquet : 12
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires