5,20 $ ch.
Prix: 187,20 $ / Pkg de 36
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bin de stockage en plastique QSB100CL Nestable 2-3/4 x 11-5/8 x 4 Clair
Les bacs d'étagère de vue claire sont la norme de l'industrie pour la qualité Ces bacs de stockage en plastique comparent la fonction pour la fonction aux bacs en plastique de marque nationale. Bacs de pièces en polypropylène résistant et durable sont idéales pour garder le contenu organisé. Bacs de conservation sont conçus pour usage sur 12", 18 » et 24 » profonde, éléments de rayonnage et racks. Bords renforcés ajoutent force. Fait à l’aide de lourds, polypropylène vierge de tri-clear haute densité qui est approuvé par la FDA. Ces bacs de rangement en plastique sont étanche et chimique, de graisse et d’huile résistant. Avant de trémie large pour un accès complet au contenu. Bacs en plastique de nidification résister aux congélateurs et autoclaves jusqu'à 250° F. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Vente de carton.
Les bacs d'étagère de vue claire sont la norme de l'industrie pour la qualité Ces bacs de stockage en plastique comparent la fonction pour la fonction aux bacs en plastique de marque nationale. Bacs de pièces en polypropylène résistant et durable sont idéales pour garder le contenu organisé. Bacs de conservation sont conçus pour usage sur 12", 18 » et 24 » profonde, éléments de rayonnage et racks. Bords renforcés ajoutent force. Fait à l’aide de lourds, polypropylène vierge de tri-clear haute densité qui est approuvé par la FDA. Ces bacs de rangement en plastique sont étanche et chimique, de graisse et d’huile résistant. Avant de trémie large pour un accès complet au contenu. Bacs en plastique de nidification résister aux congélateurs et autoclaves jusqu'à 250° F. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Largeur intérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
- Hauteur intérieure 4 in (10,16 cm)
- Longueur 11-5/8 en
- Taille (L x l x H) 11-5/8 x 2-3/4 x 4 po
- Longueur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Pile et/ou nid NID
- Marque Quantum Storage Systems
- Quantité par paquet 36
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant QSB100CL
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bac de rangement emboîtable en plastique QSB100CL 2-3/4 po L x 11-5/8 po L x 4 po H Transparent, qté par paquet : 36
5,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires