31,95 $ ch.
Prix: 191,70 $ / Pkg de 6
Rabais de quantité
- Achetez 1-33 191,70 $ /pkg.
- Achetez 34-66 179,70 $ /pkg.
- Acheter 67+ 173,70 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Akro-Mils® ShelfMax® plateau en plastique empilable Bin, 8-3/8" W x 23-5/8 « D x 6 » H, clair
Maximiser votre capacité de stockage avec bacs de rangement en plastique ShelfMax® de 6". Nouvelles tailles incluent 30010, 30014, 30018, 30044 et 30084. Nouveau diviseur 40050 pour bin 2004à 30010, 30014 et 30018 ! Leader de l’industrie, lourds bacs ShelfMax offrent la meilleure valeur en 6" bacs de rangement en plastique haute. Maintenant disponible en sept tailles et cinq couleurs, le 6" bacs options de stockage plus grande fonctionnalité pour les utilisateurs finaux, y compris jusqu'à 85 pourcentage capacité de rétention plus que traditionnel 4" bacs plateau.
Maximiser votre capacité de stockage avec bacs de rangement en plastique ShelfMax® de 6". Nouvelles tailles incluent 30010, 30014, 30018, 30044 et 30084. Nouveau diviseur 40050 pour bin 2004à 30010, 30014 et 30018 ! Leader de l’industrie, lourds bacs ShelfMax offrent la meilleure valeur en 6" bacs de rangement en plastique haute. Maintenant disponible en sept tailles et cinq couleurs, le 6" bacs options de stockage plus grande fonctionnalité pour les utilisateurs finaux, y compris jusqu'à 85 pourcentage capacité de rétention plus que traditionnel 4" bacs plateau.
- Construction supérieure par rapport aux bacs ondulés
- Roulé de crête offre plus de solidité et de durabilité lorsque rempli à pleine capacité maximale
- Ouverture frontale est plus élevé que les produits haute 3" comparables de 4/6"
- Zone grande vignette du sida dans la partie identification et balayage de codes à barres
- Sept tailles et six couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, blanc et clair
- Fonctionne avec Akro-Mils acier étagères, étagères de fil, choisissez grilles et banc grilles de façon à rendre l’organisation simple et plus efficace
Poids &Dimensions
- Largeur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Largeur intérieure 6-5/8 po (16,83 cm)
- Hauteur intérieure 5-15/16 po (15,08 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 23-5/8 en
- Taille (L x l x H) 23-5/8 x 8-3/8 x 6 po
- Longueur intérieure 21-3/4 po (55,25 cm)
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid NID
- Quantité par paquet 6
- Marque Akro-Mils
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 30084SCLAR
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils ShelfMax® Bac de rangement emboîtable en plastique 30084 - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 6 po H Transparent, qté par paquet : 6
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires