Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le kit d'enclos à baldaquin Super Max Fire Rated offre plus d'options pour transformer votre verrière en un abri saisonnier fonctionnel et à faible coût fermé en quelques minutes. Le kit d'enceinte facile à installer comprend deux murs latéraux, un panneau arrière ajusté et une porte d'entrée double fermeture éclair. Fabriqué en tissu en polyéthylène Fire Rated qui est scellé à la chaleur non cousu pour une liaison forte et 100 % imperméable à l'eau. Auvent non inclus.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 540 ft²
- Largeur 18 pi (5,49 m)
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Hauteur 30 pi (9,14 m)
- Taille 18 x 30 ft
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Kit d’enceinte
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 26179
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Pipe en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce que cela vient avec le cadre en acier?
Question posée par : Skyler, 13, 2018 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Skyler, oui ce kit comprend le cadre en acier. Je vous remercie pour votre question.
-
Accessoires
ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"
Article nº : B1581380
Pas encore évalué
99,95 $
ShelterLogic, 26179, White Canopy Enclosure Kit FR Rated 18 ft. x 30 ft
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires