0,18 $ ch.
Prix: 18,00 $ / Pkg de 100
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cales de consulter une vaste catégorie de rondelles plates de spécialité qui sont utilisés pour le positionnement et l’espacement. Alors que les cales ressemblent à rondelles plates qu’ils diffèrent en ce cales sont généralement faites de matériaux non ferreux, à l’aide de techniques de production et des matériaux plus précis.
Modèle est vendu en packs de 100, la commande minimale est de 12 packs, pour un total de 1200 pièces
Modèle est vendu en packs de 100, la commande minimale est de 12 packs, pour un total de 1200 pièces
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Diamètre intérieur 20 mm
- Épaisseur 0,15 mm
- Diamètre 28 mm
Détails du produit
- Type Bague d’espacement
- Quantité par paquet 175
- Marque G.L. Huyett
- pays Importation
- Matériau Acier à ressort
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant PS-020028-015
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Shim Ring - M28 O.D. x 20mm D.I. x 0,15 mm d’épaisseur - DIN 988, qté par paquet : 100
0,18 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit