Prix : 755,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Expédiables robuste mallette Transit
- Construction en polyéthylène moulé
- Protègent les coins saillants matériel
- Langue de l’aluminium- et groove fermeture avec joint
- Vis encastré
- Cadenassable
- Poignée à ressort de poignée acier caoutchouc
- Charnière pleine longueur
- avec roues et système de poignée télescopique
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 23"L x 17"L x 10"H
- Dimensions extérieures: 26"W x 20"D x 13"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 1-3/8 po
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 26
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur intérieure 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Longueur intérieure 23 in (58,42 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Largeur intérieure 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Acier en caoutchouc poignée à ressort poignée
- Type Boîte d’expédition
- Matériau Polyéthylène
- Style Affaire à roues
- Type de roue Plastique résistant, Roller Blade
- Type de moule Polyéthylène formé sous vide
- Type de verrou Loquet avec fentes de cadenas
- Marque Design du boîtier
- Série Cas de transport en commun
- Numéro de référence du fabricant 929-2310-WW
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Rencontre ATA Spec 300 chat 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design Shippable Rugged Transit Case 929 Mallette de transport avec roues, 23"L x 17"L x 10"H - Noir
755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit